配線付き超重量用隠し丁番 PT型

配線付き超重量用隠し丁番 PT型 - LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型 - LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型 - LAMP(スガツネ工業)

配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。
RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。
以下品番のマグナロックと併用することができます。
・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM
・DM-62-M

仕様
ケーブル内電線数:6本
電圧:12V以下
用途建具用材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド付属品十字穴付皿木ねじ種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
扉の取付寸法Xを特に注意してください。
ご使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521896PT-21879.428.642.1117.5629589217.56.4Φ5.6穴Φ10 皿12.910.5
37,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521905PT-22097.534.951139.776114104268.57Φ6.2穴Φ11.7皿16.212
76,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521914PT-218E79.428.642.1117.5629589217.56.4Φ5.6穴Φ10 皿12.910.5
51,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521923PT-220E97.534.951139.776114104268.57Φ6.2穴Φ11.7皿16.212
75,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする