パネルマウンティングシステム PCシリーズ

パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PCシリーズ - LAMP(スガツネ工業)

PCシリーズのオスクリップ用治具です。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付け方法
引張荷重(N[kgf])
せん断荷重(N[kgf])
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08519638CT-03-----
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519647CT-08-----
51,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519656CT-07-----
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519665CT-10-----
11,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519674CT-13A-----
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519683CT-15-----
33,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519708CT-05-----
6,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
08519717CP-01A-----
950
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
08519726PC-AF1ポリアセタール(POM)---位置調整機能
400
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519735PC-F1ポリアセタール(POM)----
165
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
08519753PC-M2Hポリアセタール(POM)Φ10下穴取付100[10]25[2.5]-
220
219
241(税込)
当日出荷
08519762PC-RF1-Bポリアセタール(POM)面付(キャビネット側板・コーナー用)---
185
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519778PC-SF1ポリアセタール(POM)面付---
185
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519787PC-SM2Hポリアセタール(POM)接着面付100[10]10[1]-
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519796PC-SM2ポリアセタール(POM)接着面付50[5]10[1]-
195
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519744PC-M1Aポリアセタール(POM)Φ10下穴取付50[5]35[3.5]-
195
取扱い終了
返品不可
代替品有
08519622PC-01-----
5,100
取扱い終了
返品不可
08519692CT-18-----
7,600
取扱い終了
返品不可
08519805VS-M1ポリアセタール(POM)Φ10下穴取付50[5]80[8]-
160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PC-SM2型<取付>
この動画は、1が参考にしています。
FASTMOUNT パネルマウンティングシステム[スガツネ工業]
シリーズ全体の特長をご紹介した動画です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08519744PC-M1A07614769PC-M1BPC-M1A パネルマウンティングシステム PC シリーズ LAMP(スガツネ工業) 07614769パネルマウンティングシステム PC シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
189
税込208
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする