LAMP(スガツネ工業)
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付
小型で高保持力のプッシュラッチです。
本体はワンタッチで取り付けできます。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)
2.3
推奨ねじ
皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08519202
ESN-195-ST
(ケース)ポリアセタール(POM)、(スライドキャッチ)ポリアミド(PA)、(アーム)EVOH樹脂、(ばね)鋼(SUP)
(ケース、スライドキャッチ、アーム)ブラック
ポリアセタール(POM)
¥
70
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
08519218
ESN-195/BLK
ポリアセタール(POM)
ブラック
PET樹脂
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください