プッシュラッチ LC-48型

プッシュラッチ LC-48型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型 - LAMP(スガツネ工業)

扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。

用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518755LC-48-33.5(総掛かり)3.21~1.6(適合扉厚)
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08518764LC-48-55.1(総掛かり)4.61~2.3(適合扉厚)
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする