曜日別特売

マルチ丁番 CL219-2

マルチ丁番 CL219-2 - LAMP(スガツネ工業)マルチ丁番 CL219-2 - LAMP(スガツネ工業)マルチ丁番 CL219-2 - LAMP(スガツネ工業)

平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。
裏からねじ止めします。
蝶番表面にネジが見えない仕様です。

材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522115CL219-2
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする