LAMP(スガツネ工業)
ユニバーサルディスクダンパー UDD型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途
食品展示用ケースなど
材質
(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼
質量(g)
90
種類
軸型|特殊型
長さL(mm)
19.6
仕上
(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき
幅W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
什器の形状に応じてスペーサー、またはL字ブラケットなどの追加部品が必要になります。
下の使用例では、スペーサーを板厚などの仕様に合わせてお客様でご用意ください。
左右同じトルクの機種(S、M、H)を使用してください。
屋内で使用してください。
取付にインパクトドライバーを使用しないでください。
水回りでのご使用はお止めください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08521704
UDD-S-L
0.5~1.0(5.1~10.2)/1個
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521713
UDD-S-R
0.5~1.0(5.1~10.2)/1個
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521722
UDD-M-L
1.0~2.0(10.2~20.4)/1個
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08521738
UDD-M-R
1.0~2.0(10.2~20.4)/1個
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08521747
UDD-H-L
2.0~3.0(20.4~30.6)/1個
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08521756
UDD-H-R
2.0~3.0(20.4~30.6)/1個
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP ユニバーサルディスクダンパー UDD型
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった