LAMP(スガツネ工業)
ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。
スタッド長さは16~20 mmに対応しています。
Φ8 mmラウンドロッド専用です。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取り付けの際、上側のガイドは数字刻印が下面(ロゴ刻印が上面)、下側のガイドは数字刻印が上面になるようスタッドに差し込み、数字刻印側にスライドさせてください。
取り外す際は、ガイドを反時計回りに回転させてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08518484
200-3616-54-00000
24(扉曲げ)
35
23.5
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518493
200-3617-54-00000
26(扉曲げ)
37
25.5
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518502
200-3618-54-00000
28(扉曲げ)
39
27.5
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください