曜日別特売

ラプコンステー SLU-ELAN型

ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。
どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。
本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。
座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。

付属品
取付座金(2ヶ)
ガイドプレート(2ヶ)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが1本必要になります。
本製品は必ず左右セットでご使用ください。
使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主材質
質量(g)
仕上
開き方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522438SLU-ELAN-S4鋼/ABS樹脂2491ニッケルめっき垂直上開き
32,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522447SLU-ELAN-L4鋼/ABS樹脂2542ニッケルめっき垂直上開き
32,720
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522456SLU-ELAN-M4鋼/ABS樹脂2581ニッケルめっき垂直上開き
32,720
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522465SLU-ELAN-H4鋼/ABS樹脂2631ニッケルめっき垂直上開き
32,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08522474ELB-480アルミニウム合金181アルマイト処理関連部品
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08522483ELB-780アルミニウム合金294アルマイト処理関連商品
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08522492ELB-1080アルミニウム合金407アルマイト処理関連商品
3,810
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
08522508ELB-1380アルミニウム合金520アルマイト処理関連商品
4,670
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする