曜日別特売

リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 - LAMP(スガツネ工業)リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 - LAMP(スガツネ工業)リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 - LAMP(スガツネ工業)リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 - LAMP(スガツネ工業)リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 - LAMP(スガツネ工業)リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 - LAMP(スガツネ工業)

配光範囲の狭い高照度タイプです。
LEDライトの交換が可能です。

用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)内容量1個
注意
OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
全23種類を絞り込む
取付方式
仕上
23種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524976GX53-533359S-WT面付けホワイト
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524994GX53-533359S-BL面付けブラック
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525003GX53-533359S-AL面付けアルミ調めっき
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525028GX53-533359S-SN面付けサテンニッケルめっき
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525037GX53-531247SR-WT半埋込み1ホワイト
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525055GX53-531247SR-BL半埋込み1ブラック
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525064GX53-531247SR-AL半埋込み1アルミ調めっき
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525082GX53-531247SR-SN半埋込み1サテンニッケルめっき
1,090
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525098GX53-533357SR-WT半埋込み2ホワイト
730
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525116GX53-533357SR-BL半埋込み2ブラック
730
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525125GX53-533357SR-AL半埋込み2アルミ調めっき
730
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525143GX53-533357SR-SN半埋込み2サテンニッケルめっき
730
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525152GX53-533358R-WT埋込みホワイト
910
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525177GX53-533358R-BL埋込みブラック
910
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525186GX53-533358R-AL埋込みアルミ調めっき
910
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08525195GX53-533358R-SN埋込みサテンニッケルめっき
910
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
08524985GX53-533359S-CR面付けクロムめっき
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
08525012GX53-533359S-GA面付け金色めっき
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
08525046GX53-531247SR-CR半埋込み1クロムめっき
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
08525073GX53-531247SR-GA半埋込み1金色めっき
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
08525134GX53-533357SR-GA半埋込み2金色めっき
375
取扱い終了
返品不可
代替品有
08525168GX53-533358R-CR埋込みクロムめっき
455
取扱い終了
返品不可
代替品有
08525107GX53-533357SR-CR半埋込み2クロムめっき
375
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08524985GX53-533359S-CR08525003GX53-533359S-ALGX53-533359S-CR リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525003リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用LAMP(スガツネ工業)1個
989
税込1,088
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08525012GX53-533359S-GA08525028GX53-533359S-SNGX53-533359S-GA リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525028リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用LAMP(スガツネ工業)1個
989
税込1,088
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08525046GX53-531247SR-CR08525064GX53-531247SR-ALGX53-531247SR-CR リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525064リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用LAMP(スガツネ工業)1個
989
税込1,088
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08525073GX53-531247SR-GA08525082GX53-531247SR-SNGX53-531247SR-GA リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525082リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用LAMP(スガツネ工業)1個
989
税込1,088
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08525134GX53-533357SR-GA08525143GX53-533357SR-SNGX53-533357SR-GA リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525143リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用LAMP(スガツネ工業)1個
659
税込725
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08525168GX53-533358R-CR08525186GX53-533358R-ALGX53-533358R-CR リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業) 08525186リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用LAMP(スガツネ工業)1個
829
税込912
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする