曜日別特売

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。

用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)仕様扉の調整機能(前後±2 mm)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521783HT160THV2-G
1,140
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする