タジマツール(TJMデザイン)
パーフェクト墨つぼ BOM 6m X
極小墨つぼボムシリーズです。
用途
墨汁による墨付け作業に。
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
6
タンク容量(mL)
7(最大墨タンク容量)
トラスコ品番
753-7824
外形寸法(mm)
縦156×横63×奥39
本体質量(g)
118
糸の太さ(mm)
0.6
内容量
1個
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
※巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07323112
PS-SUM6BMX
¥
4,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください