曜日別特売

DC/ACインバーター80W

DC/ACインバーター80W - カシムラDC/ACインバーター80W - カシムラ
(2件のレビュー)

家庭用電化製品を車内で使用可能
首振り機構付き
定格80W/最大100W出力

定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08516576KD-63
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516576
2024-02-27
用途: 営業中の車中のPC充電用
株式会社ゼニライトブイ製造業

大きな改善点はありませんが、もう少し軽量になればより良いと思います。

対象商品 : 08516576
2017-05-08
用途: 業務用専用端末でのプリンター使用時

2年程前に購入しましたが、耐久性も良く、全く問題ないです。
今回は、追加注文です。
すぐ欲しかったのですが、納期が多少かかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする