交換用ゲルシート

交換用ゲルシート - カシムラ交換用ゲルシート - カシムラ交換用ゲルシート - カシムラ
(9件のレビュー)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08516138AT-31
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516138
2022-06-08
用途: ゲルがダメになったので交換
有限会社石匠

現在付いているゲルが経年の日差しでダメになったので交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08516138
2021-09-22
用途: ナビ吸盤の補強設置
サービス業

経年劣化でナビ吸盤の吸着力が弱る
特に好天時(温度上昇)でナビ落下発生多発
ゲルシート追加後はナビ落下もなくなる
効果は確実にあるが、耐久性は今後
現状にて満足できる良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 08516138
2020-08-11
用途: 自動車ダッシュボード上で吸盤固定に
金融・保険業

吸盤固定するカーナビに。夏場で暑いためか、頻繁に脱落落下。見ると、元々の台座(カーナビ付属の平板)の真ん中が浮いて膨らんでしまっており、カーナビ吸盤の吸着が弱くなっていたと考えて、思い切って本品に交換。ゲルシートの御陰でかダッシュボードにも空気が入らず膨らむこと無く、カーナビ吸盤に隙間無く密着しているようです。夏場には必携のアイテム?涼しくなっても使い続けることはできそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 08516138
2018-08-07
用途: 車内の用品の取付
卸売・小売業

ドライブレコーダー及びカーナビ取付に使用しましたが両面がゲルなので良いと思います、できたら大きさに種類が有ると嬉しいですがハサで切ると見た目が良くない

対象商品 : 08516138
2021-06-01
用途: ドライブレコーダー取り付けに
有限会社 ティエルアイ

フロントガラスが熱くなる、今頃の季節は苦手かも?粘着力が弱い。価格相応かも?

1が参考にしています
対象商品 : 08516138
2016-08-16
用途: カーナビの補修用

車両入れ替えのためポータブルカーナビを移設するため活用しました。問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 08516138
2020-09-28
用途: ナビベースの取り付け

樹脂製のダッシュボードとの相性(密着度?)が良くありませんでした。夕方に接着面をしっかり脱脂して貼り付けたのですが、翌朝綺麗に剥がれ落ちていました。

1が参考にしています
対象商品 : 08516138
2015-11-08
用途: カ-ナビの貼り付け
農・林・水産業

届いてからすぐに取り付けてみました。ぶれもなくカ-ナビ本体も動きません。満足です。近くのホームセンターに売っているのは期待はずれでしたから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする