カシムラ
DC充電器2.1A microUSB
通常LEDが青く点灯
コネクタ形状
microUSB
電源(DC-V)
12-24
質量(g)
75
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×78×24
対応
タブレット、スマートフォン
定格出力(A)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08515562
AJ-417
オープン
¥
899
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください