曜日別特売

セパレートスイッチ5連ソケット

セパレートスイッチ5連ソケット - カシムラ
(4件のレビュー)

ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。
トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。
ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。
コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ソケット:158×34×52
リモコン:108×20×35
定格電圧 DC V12仕様5連ソケットコード長さ(m)1.5+1.5定格電流(A)5連ソケット合計9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08516996KX-146
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516996
2021-04-10
用途: 車での増設
金融・保険業

カーナビ、ドラレコ、ポータブルオーディオ、スマホ充電を車内車載配線せずに、シガーソケットで担っていますので、増設用に。特に注意することは、スマホ高速充電対応(2.4A以上)のUSBソケットを挿して充電すると、この5連ソケットのヒューズが飛んでしまうことがあります。そういう使い方をお考えの方は、プラグの先端に内蔵するガラス管ひゅーずの予備も揃えておくことをお勧めします。ガラス管ヒューズは5Φx20mm(ガラス管ヒューズの小さいタイプ)の12A(元々は10Aが挿してあります)に代えて使用しています。5個のトグルスイッチは便利で金属製ですが、細いので、モノがぶつかると折れてしまいそうですので、スイッチボックスの設置場所は選んだ方がお宜しいかと思います。

対象商品 : 08516996
2019-03-10
用途: 車内で電源の分配
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で回転灯を使いますのでオンオフの切替に使ってます。
今迄色々試しましたがプラスチック製のスイッチだと溶けて固着したりしましたがこちらの商品は今の所何とも有りません。
コンパクトでしっかりした物です。

1が参考にしています
対象商品 : 08516996
2017-12-11
用途: 車載電源取り回しに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

車載電源取り回しに活用してるがとても使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 08516996
2015-08-04
用途: 旧車に取り付けて扇風機やナビを動かす。

知人が使っていて、勧められ現物も見ていたので期待に違いませんでした。唯一下向きに取り付けたのが悪かったのか、接触不良なのか扇風機が時々止まります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする