自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット

自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
(11件のレビュー)

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。
成分形で取扱いが容易。
高温多湿下でも効率的に作業が可能。
安全走行可能時間が短い(2時間)。
糸切れ性が良い。
形状保持性が良い。
無溶剤

用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07489247-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
離島数量1につき¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07489247
2023-09-26
用途: 重機 ガラス
有限会社ウッディライフ小番

前回 不満で評価しましたが 外気温30度では このままで使用不可で ガスバーナーで加熱しなければ なりませんでした 失礼しました
尚 前にも使用しましたが 真夏日では 普通に使用できました
使用書に一筆ほしいところです プロだけでありませんので

1が参考にしています
対象商品 : 07489247
2023-09-26
用途: 重機 ガラス
有限会社ウッディライフ小番

依然 使用したことがあり 良かったので 使用しましたが 押す側 硬化が始まったせいか固く 握力50Kでも ほとんど出ない状態 外仕事で 雨が翌日降りそうな状態でかつ
ガラステープで固定状態  最悪  品質の管理 バラツキは困ります

2が参考にしています
対象商品 : 07489247
2023-09-25
用途: 重機 ガラス
有限会社ウッディライフ小番

硬化が始まっているのか 握力50Kでも ダメ 過去に使用して良かったので買いましたが
残念です 品質が不安定な商品では困ります

対象商品 : 07489247
2018-01-16
用途: 自動車ガラス装着時
建設業・工事業

商品説明のとおり、柔らか目で使いやすかったです。
軽自動車なら1本で十分な量です。

1が参考にしています
対象商品 : 07489247
2017-09-22
用途: 自動車のガラス交換

プライマーもセットで乾きもよく、非常に良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 07489247
2016-10-10
用途: フロントガラスの交換、接着
MD市川運輸・通信業

こちらのレビューを拝見し、もう一社のものは、
「あらかじめ温めないと硬くて使いにくい」
ようでしたので、少々割高でしたがこちらを購入しました。
二種類のプライマーの使用区分が判らず、モノタロウ様へ問い合わせしたところ
丁寧な説明回答を頂くことが出来ましたが、商品説明に追記されていると
初めてこのメーカーの物を使う方でも、悩まなくて済むと思います。
気温28℃での作業でしたが、こちらも結構硬く、
半周で休憩したくなりました。
でも、ホームセンターの安物ガンでも押し出すことが出来ましたし、
一周廻る間にも、先に押し出した部分が崩れることなく
盛り上げを維持していたので、これが適正な硬さなのかもしれません。
付属のノズルも、ガラスの縁に引っ掛け、一定の間隔で塗布できる優れものです。
残念ながら、私の車は、ガラスの周りにモールが付くタイプでしたので
反対周りをして、内側へのはみだし防止に利用しました。
接着前に、ガラスを仮置きし、接着ラインを確認した後、塗布しました。
軽1BOXのフロントガラスの張替え、小指の先の太さ(8~10mm)で
一周廻るのに2/3~3/4使用し、残りはボディ側へ塗って、
再利用したモールを接着しました。
普通車、傾斜が大きくガラス面積が広い車だと、
一本では心許なく感じると思います。
商品説明に
「安全走行可能時間が短い(2時間)。」
となっていましたが、慌てて作業しなくても
先に押し出した部分が乾き始めることはありませんでした。
装着、押し付け時の微調整も十分可能です。
車両側の保持位置決めの助けもあり、ズレることなく乾燥し
台風の大雨でも雨漏りしないので、無事装着されているようです。
車両を預けることなく、仕事の空き時間を利用し
コストを抑えることが出来ました。

10が参考にしています
対象商品 : 07489247
2018-09-24
用途: 自動車ガラスの貼り付け
フォレスト自動車・二輪車・自転車関連業

説明書がないので混ぜて使用するのか後に塗布するのか混ぜるならどのような比率なのか全く使用の仕方がわからない

4が参考にしています
対象商品 : 07489247
2019-09-04
用途: 車のフロントガラス

初心者には説明書がないので不安です、モノは良いですが初心者の私は失敗して水漏れしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする