耐圧ハイパーネット

耐圧ハイパーネット - 日之出化成耐圧ハイパーネット - 日之出化成
(3件のレビュー)

一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。

イエロー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493045-1巻(10m)101515×2020
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07493054-1巻(20m)201515×2020
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07493063-1巻(30m)301515×2020
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
特別運賃
07493072-1巻(50m)501515×2020
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493088-1巻(50m)501818×2424
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493054
2022-06-29
用途: 花・木水やり
喫茶店ぽーち飲食業

花・木や店の前タイル洗い、車の洗車などで使っている、とても軽く柔らかく使いやすいです!水圧に堪えれる丈夫です。

対象商品 : 07493054
2020-08-05
用途: 仕事(洗車)で使用。
カーディティーリングショップ アルチザン自動車・二輪車・自転車関連業

ホース同士がくっつき難い表面処理が施されているので、リールに巻いて使用する際にも使い易いと思います。
耐圧性に関してはこれから注視してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07493088
2017-03-17
用途: ハウスの灌水用ホース
農・林・水産業

非常に丈夫そうな感じで良かったので再購入します。
ただ、全体的に汚れていたのでもう少しキレイな商品が届くと良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする