日之出化成
耐圧スーパーブレード
圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。
長さ(m)
30
色
グリーン
仕様
ドラム(巻き方)
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493133
-
22
22×28
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493142
-
25
25×31
31
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください