日之出化成
耐圧いといり君
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
色
グリーン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493176
-
1巻(10m)
10
15
15×20
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493185
-
1巻(20m)
20
15
15×20
20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493194
-
1巻(30m)
30
15
15×20
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493203
-
1巻(50m)
50
15
15×20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07493212
-
1巻(50m)
50
18
18×23
23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください