日之出化成
パワロン
高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
色
グリーン
仕様
ドラム(巻き方)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493273
-
1巻(50m)
50
18
18×24
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493282
-
1巻(30m)
30
22
22×28
28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493298
-
1巻(30m)
30
25
25×31
31
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493307
-
1巻(20m)
20
32
32×40
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07493316
-
1巻(15m)
15
38
38×46
46
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください