日之出化成
マイカラー
二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。
長さ(m)
50
色
ブルー
仕様
ドラム(巻き方)
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×20
外径(Φmm)
20
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493343
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください