曜日別特売

銀糸入り防虫網

銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)銀糸入り防虫網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(3件のレビュー)

菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。

用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。開口率(%)71防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類内容量1巻
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493377-1.3520ポリエチレン190
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
07493386-1.520ポリエチレン190
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
07493395-1.820ポリエチレン190
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493395
2020-10-01
用途: 家庭菜園で防虫のため。
その他業種

網目が小さいので野菜の防虫(蝶)だけでなく、鳥の食害も防げている。

対象商品 : 07493386
2018-07-13
用途: 家庭菜園
サービス業

通常のネット(約120㎜)だとキャベツ類を覆おうとを葉が大きくなるにつれ窮屈になるので幅広ネットを探していました。これだと秋キャベツも元気に育ってくれそうです。

対象商品 : 07493395
2017-05-13
用途: 家庭菜園

綺麗な網。畑に使うのが勿体ないくらい。去年、枝豆が虫にやられて全滅。今年は、この網で、ばっちり対策をしようと思っています。ビールのおつまみが楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする