エバホウソA液肥

エバホウソA液肥 - アミノール化学研究所
(4件のレビュー)

ほう素欠乏による作物の生育障害の予防に効果が期待できる即効性の葉面散布液肥です。ほう素を主体に微量要素も豊富に含みますので植物の生理障害予防にも効果が期待できます。トマト…き裂果、尻ぐされキュウリ…芯止り、き裂果大根…赤芯、首き裂他。

適合作物トマト、キュウリ、大根容量(mL)500登録保証88465内容量1個(500mL)
注意
※約1000倍に薄めて土壌散布。
※作物の種類、栽培の方法、生育状況などにより随時、加減して下さい。
※飲みものではありませんので幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※農薬類、石灰硫黄合剤とは混用はさけて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493578-
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: トマトのホウ素欠乏の対策
農・林・水産業

商品到着とても速かったです。早速1000倍で葉面散布しました。まだ散布後6日ですが効果出ているようです。

対象商品 : 07493578
2023-08-17
用途: ブロッコリーの栽培用
農・林・水産業

秋収穫のブロッコリー栽培に使う予定です。
ホウ素欠乏があると茎の空洞になりやすいので予防するために葉面散布します。
ホウ素の他に不足しやすい微量要素も混合されているので都合が良いです。
トマトやピーマン栽培にも使えそうなので用途も多くて良いと思います。

2020-07-24
用途: オクラの生育不良に
卸売・小売業

梅雨時期の生育不良でメーカーに薦められて試してみました。もうしばらく続けて様子をみないとわかりませんが、定期的に散布することで良い結果になってくれるといいです。

対象商品 : 07493578
2018-05-12
用途: プラムの生理障害でヤナギ葉が多数発生。対応のため。
農・林・水産業

指定通り1000倍液で葉面散布と地面への散布を実施。1週間ごとに2回散布したところ、プラムの樹勢が旺盛になり、新しく出た葉は健康な葉でした。効いたことが実感できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする