水ラク 緑のカーテンプランター

水ラク 緑のカーテンプランター - Richell(リッチェル)
(5件のレビュー)

底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。

材質ポリプロピレン容量(L)40(水容量/5.4)ダークグリーントラスコ品番834-5608規格(型)85型寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0749410485型
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07494104
2022-05-31
用途: グリーンカーテン
教育・研究機関

グリーンカーテン用に試してみます。のコ根菜類の栽培にも、活用できそうです。

対象商品 : 07494104
2021-02-15
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

深さも大きさもちょうどいい。ベランダが狭いので奥行きがちょうどいい

対象商品 : 07494104
2020-11-07
用途: 社内での菜園に使用
塩竈倉庫株式会社サービス業

空地に設置し、野菜を育てていますが、水持ちが良く、野菜の成長も満足している。

対象商品 : 07494104
2016-05-28
用途: 生姜の栽培用
サービス業

プランターでも生姜が育てられると聞き、水やりを忘れても暫くは大丈夫と思い、探していたらこのプランターに行き当たりました。まだ植えて1週間ですが、現状では満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07494104
2019-03-01
用途: 屋上菜園で使用
有限会社アイテック

吸水口が縦方向にしかないので、直列に配置すると給水困難。
側面にも吸水口が必要。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする