トンネル支柱

トンネル支柱 - 積水樹脂トンネル支柱 - 積水樹脂
(10件のレビュー)

先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。

寸法H(mm)860寸法W(mm)1200寸法L(mm)2400質量(kg)12外径(Φmm)11目印位置(mm)200曲型3型内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0749495311S-324
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: ブロッコリ・白菜の霜や雪の覆い用
その他業種

このサイズがぴったりフィットし、入数も5本パックで丁度よかったので、リピート買いしました。今も、3回目のリピート買いの途中でレビュー投稿しました。

対象商品 : 07494953
2020-10-19
用途: 家庭菜園用トンネルアーチ
その他業種

白菜の苗を植えるに当たってトンネルを作りました。丈夫な作りでこれから先もずっと使えるかなーと思っています。なお、良いものだったので、追加追加で合計3回購入しました。
ただ、硬い土の場合に、もう少し簡単に突き刺すことが出来れば、もっと重宝かなーと感じています。

3が参考にしています
対象商品 : 07494953
2020-11-09
用途: 菜園の冬場のビニールトンネル、夏場の寒冷紗カバー用

185cm幅のビニールシートに丁度よい長さ寸法で、強度も他メーカの支柱とほぼ同等で使えるレベル。

対象商品 : 07494953
2019-09-28
用途: 農作物をガードするとき使う。不織布や虫よけ、その他。
飲食業

西瓜の空中栽培の時はとても役立ちました。少し柔らかいが普通に使うには、スイカの重みにも耐えます。
ほかの用途では少し大きすぎるため、畝に沿って少し深く埋めてその上に不織布をかぶせれば問題ないです。ほかの商品比べ、安いです。

対象商品 : 07494953
2019-03-04
用途: 露地野菜栽培
農・林・水産業

100cmの畝幅でも余裕でトンネル支柱ができました。
貴重な商品をありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 07494953
2017-12-24
用途: 家庭菜園に

虫が付く葉野菜の防御用に入手しましたが、ビニールコーティングも良く長持ちしそうで丁度良いアーチサイズも大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07494953
2017-10-27
用途: 野菜作り
農・林・水産業

低価格で多く使うので助かりますが 少し弱いのか力を入れ過ぎるとすぐに折れます他社で販売されている全体が樹脂のが有れば嬉しいです

2017-03-13
用途: 不織布を張るのに使用したいです。
農・林・水産業

思っていたより大きいのでびっくりしました。
畝間全体を覆うことが出来るのでいいかも。
一緒に買った不織布とサイズが合うか心配!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする