曜日別特売

エクセル線

エクセル線 - 積水樹脂エクセル線 - 積水樹脂エクセル線 - 積水樹脂エクセル線 - 積水樹脂
(14件のレビュー)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。

長さ(m)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07495032#14×10002.0
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07495023#13×10002.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07495032
2026-01-20
用途: ぶどう棚に
タガヤスぶどう園農・林・水産業

柔らかく扱いやすい、かつテンションをかけても千切れない。

対象商品 : 07495032
2025-05-26
用途: 葡萄の栽培
農・林・水産業

今まではコーディング針金を使ってましたが、これは曲がらず、切れず、貼りやすいです!

対象商品 : 07495032
2024-09-19
用途: ブルーベリー園の防風防鳥ネット設置
農・林・水産業

2ミリの製品を使用しました。気持ち華奢な感じを受けますが、強度は有りそう、耐久性については未知数です。

2025-03-21
用途: 家庭用ぶどう棚
金融・保険業

もう少し、小分けの商品があったらと思います。
使い勝手はよかったです。

対象商品 : 07495032
2022-07-21
用途: 葡萄棚線
農・林・水産業

軽量性、強度面、結束面、耐食性、耐候性、経年性。全て最高です。
3mmの8号もラインナップに欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 07495032
2022-03-17
用途: ブドウ棚の作成に使用
農・林・水産業

購入時、太めの線が欠品中でしたので、仕方なくこちらのエクセル線を導入したのですけど
利用してみると充分な強度もあり満足できる商品でした。
ハウスの強度も向上して非情に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07495032
2022-12-14
用途: ぶどう棚

ぶどう棚仕立てに使用してみました。少し細い感じです。

対象商品 : 07495032
2021-06-10
用途: ぶどうの棚つくり
教育・研究機関

一般家庭用には量が多いけれど使い勝手、強度がありお勧めいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする