曜日別特売

アドシール

アドシール - 積水樹脂
(9件のレビュー)

ノリ面とノリ面を接着するだけの簡単作業。紙製ですので、作物を傷めず、後始末が不要です。接着させれば雨にぬれても安心です。

質量(g)300テープ幅(mm)15テープ長さ(m)40内容量1セット(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07495048アドシ-ル5P
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07495048
2025-08-20
用途: 畑作業
その他業種

束になっているので個々を離すのがすごく大変。細いテープ同士の横がくっついているからです。とにかくまずこれが至難の業でした。それなのにテープの接着は弱く、長めに切って使用しました。とはいえ苗が小さいうちはとても便利です。大きく育ってからはとりあえずの固定くらいのつもりで使いました。未使用のテープはますます接着力が弱くなるようです。

1が参考にしています
2025-07-21
用途: 農作業
農・林・水産業

素晴らしく使いやすく、機能性も優れています。いつもリピート購入しております☆

2024-10-19
用途: 家庭菜園

簡単に手で切れるので使いやすいです。
茎の折れやすいトマトやパプリカにとても便利です。

対象商品 : 07495048
2023-06-10
用途: 野菜 なす トマトの固定に
農・林・水産業

長年使っている
大変使いやすい
店で探して見つからず通販で探した

対象商品 : 07495048
2022-06-19
用途: 苗ものの支柱やネットへの固定
その他業種

道具なしで手軽に固定できて便利。紙製のため手で切れて鉛筆で文字も記入できるためスイカなどの受粉日記入にも使用している。大変便利な商品だと思う。
スイカ等のマーカーに使用するとき、カラーのバリエーションがあればもっと良い。

対象商品 : 07495048
2021-07-07
用途: 誘引作業
農・林・水産業

手で容易に切れます。
土に落としても粘着面がかなり汚れにくく、本当に粘着面同士しか付かないので、支柱や作物に張り付くことなく、作業がとても早く済みます。
雨で数回濡れても剥がれませんが、梅雨時期通しては、持ちませんでした。ハウス内キュウリでもワンシーズン通して全て保たせるのは難しいです。
負荷がかかると容易にはがれます。
果菜類の誘引では春先の強風に吹かれるとほぼ剥がれ落ちました。定植後ごく初期、風の吹く前に一時的に止めておくアイテムだと思います。トマト着果後の負荷がかかると全て剥がれてしまいます。
重量や負荷のかからない箇所、例えばいんげん初期のつる誘引、ハウス内着果前のトマト誘引には使えそうですが、露地栽培ではあくまでも一時的に止められるものという印象でした。
色は黄色ではなく、一般的な梱包用ガムテープと同じ色です。

2が参考にしています
対象商品 : 07495048
2017-11-16
用途: テスト用として購入しました。
製造業

本品は5巻セットでしたが、1巻ずつ購入できるとありがたいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 07495048
2019-09-28
用途: 植物の固定
その他業種

便利だけども5巻は家庭菜園では多すぎますね。規模にもよると思いますが、1坪家庭菜園では1シーズン盛んに使っても1巻消費しません。1巻売りもあるので、そちらを購入した方がいいですね。
アドシールだけでも使えますが、アドシールカッターを使うと作業効率が上がりますし、1巻で長いこと使えるのでアドシールカッターを買う方が良いでしょう。お値段が上がりますが。
あと水の当たらないところに保管してください。外に出したままで雨に打たれたら、剥離しにくくなり、接着力が低下して使いにくくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする