曜日別特売

園芸用鉢底ネット

園芸用鉢底ネット - 渡辺泰園芸用鉢底ネット - 渡辺泰
(3件のレビュー)

手で簡単に切れるネットです。

用途鉢の底穴からの害虫進入禁止に。長さ(mm)250幅(mm)150材質PEパッケージサイズ(mm)300×165内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07495136-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 家庭菜園の肥料散布作業
運輸・通信業

家庭菜園で夏野菜から冬野菜に植え替える際に、土の効能回復・プランターの準備などに使用するため、購入しました。使いやすく、重宝しています。

対象商品 : 07495136
2022-05-09
用途: 植木鉢で使用
不動産業

サイズも適当で使用しやすいです。
鉢底にはもちろんのこと
害虫の侵入予防として、鉢上にのせてとしても使用します。

対象商品 : 07495136
2020-10-07
用途: 虫選別に
建設業・工事業

網ピッチが4㎜で穴の縦横が約3㎜、穴の対角が約3,5㎜と思っていたより少々広めだった。材質の硬さはやや張りがあり、持った感じは柔らかめであるけれど、コップの上に置いて中央を全力で指で押してもズボっと落ちない。鉢底に敷くにはきっちりと底より小さめな寸法で切らないと浮いてしまい虫除け性能は落ちそう。小さな幼虫の選別に使うつもりで買ってみたが全部下に落ちてしまうそうだ。網の場合は目のサイズも表記してもらえると助かるな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする