グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応

グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 - モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 - モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 - モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 - モトユキ
(4件のレビュー)

厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。
手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。
小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。

用途一般鋼・ステンレス用。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423214B13-730-181ケース(3本)130.573018
7,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08423223B13-835-181ケース(3本)130.583518
9,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89582806B13-900-181セット(3本)----
10,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 充電式バンドソー対応 バンドソーブレード キングコング B13-730-18 / B13-835-18 /B13-900-18
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08423214
2021-06-03
用途: ハンガーレール、ケーブルラック、ブラケットなどの切断
建設業・工事業

ステンもよく切れて満足です。また買うと思います。5本入りがあればいいなと思います。

2019-04-02
用途: 電気配管の切断
建設業・工事業

確かに、アサダより長持ちします!
ただし刃が柔らかいからか、うなったり、斜めに切断してしまったりします!

2018-10-16
用途: 電気工事でラック切断・ダクター切断
オクヤマ電設建設業・工事業

パナソニックの充電バンドソー購入したのですが、純正の替刃高価な為、アサダ野替刃購入してましたが、この替刃の方が長持ちしますね

対象商品 : 08423214
2018-05-25
用途: 電気工事の金属切断
志村電気電気・ガス・熱供給・水道業

溶接部分が弱く3本中の1本はレースウェイ2本切断したら切れてしまいました。
たまたまでなく、その他2本も寿命がとても短いです。
価格は安いですが割高になってしまいました。
再度購入は無いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする