曜日別特売

軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付>

軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付> - イトーキ軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付> - イトーキ軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付> - イトーキ軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付> - イトーキ軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付> - イトーキ軽中量ボルトレスRL型 150kg<配送時組立サービス付> - イトーキ

組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。

用途物品棚 RL型グレータイプ連増板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505173ERL-15333-015039003001500
34,630
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505198ERL-15433-0150312003001500
39,910
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505216ERL-15533-0150315003001500
47,600
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505234ERL-15633-0150318003001500
52,860
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505252ERL-15343-015039004501500
38,430
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505277ERL-15443-0150312004501500
44,340
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505295ERL-15543-0150315004501500
56,440
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505313ERL-15643-0150318004501500
58,700
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505338ERL-15363-015039006001500
45,680
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505356ERL-15463-0150312006001500
53,120
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505374ERL-15563-0150315006001500
66,120
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505392ERL-15663-0150318006001500
74,080
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505417ERL-15334-015049003001500
38,920
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505435ERL-15434-0150412003001500
45,480
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505453ERL-15534-0150415003001500
55,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505478ERL-15634-0150418003001500
61,760
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505496ERL-15344-015049004501500
44,320
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505514ERL-15444-0150412004501500
51,720
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505532ERL-15544-0150415004501500
67,120
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505557ERL-15644-0150418004501500
69,880
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505575ERL-15364-015049006001500
54,240
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505593ERL-15464-0150412006001500
63,680
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505618ERL-15564-0150415006001500
80,280
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505636ERL-15664-0150418006001500
90,640
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505654ERL-16334-015049003001800
40,040
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505672ERL-16434-0150412003001800
46,600
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505697ERL-16534-0150415003001800
56,120
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505715ERL-16634-0150418003001800
62,880
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505733ERL-16344-015049004501800
45,440
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505758ERL-16444-0150412004501800
52,840
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505776ERL-16544-0150415004501800
68,240
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505794ERL-16644-0150418004501800
71,000
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505812ERL-16364-015049006001800
55,360
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505837ERL-16464-0150412006001800
64,800
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505855ERL-16564-0150415006001800
81,400
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505873ERL-16664-0150418006001800
91,760
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505898ERL-16335-015059003001800
44,330
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505916ERL-16435-0150512003001800
52,170
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505934ERL-16535-0150515003001800
63,520
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505952ERL-16635-0150518003001800
71,780
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505977ERL-16345-015059004501800
51,330
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07505995ERL-16445-0150512004501800
60,220
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506013ERL-16545-0150515004501800
78,920
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506038ERL-16645-0150518004501800
82,180
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506056ERL-16365-015059006001800
63,920
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506074ERL-16465-0150512006001800
75,360
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506092ERL-16565-0150515006001800
95,560
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506117ERL-16665-0150518006001800
108,320
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506135ERL-17334-015049003002100
40,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07506153ERL-17434-0150412003002100
47,360
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする