曜日別特売

CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)

CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ) - パナソニックコネクト

ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。
<JIS規格に対応した安全性能>(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。
(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。

タイプUni-Conタイプ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
定格電流(A)
適合ワイヤ径(Φmm)
使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08425418YT-18DS431800.840(CO2溶接)・20(MAG溶接)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425427YT-20DS432000.950(CO2溶接)・25(MAG溶接)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425436YT-35DS433501.245(CO2溶接)・35(MAG溶接)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425445YT-50DS435001.440(CO2溶接)・35(MAG溶接)
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425454YT-35DSM44.53501.245(CO2溶接)・35(MAG溶接)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425463YT-50DSM44.55001.440(CO2溶接)・35(MAG溶接)
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425472YT-35DSL463501.245(CO2溶接)・35(MAG溶接)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする