曜日別特売

TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)

TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) - パナソニックコネクト

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)

ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08425603YT-15TS2TAB
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425612YT-15TS2TAC
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする