イトーキ
セルビング WS型棚受
セルビング EWS型。 追加用棚受 D 22 用 。
用途
セルビング WS型 オプションパーツ
色
ホワイト
タイプ
棚受
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07507203
EWSP-TU220-W9
60
22×220×131
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
07507212
EWSP-TU240-W9
60
22×240×131
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
07507228
EWSP-TU260-W9
70
22×260×131
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
07507237
EWSP-TU320-W9
80
22×320×131
¥
1,020
¥
819
¥
901
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
07507246
EWSP-TU420-W9
90
22×420×131
¥
1,160
¥
929
¥
1,022
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください