曜日別特売

セブンポーズチェア

セブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウセブンポーズチェア - ルネセイコウ

セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。
しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。
クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。
運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。

材質ポリエステル、スチールパイプ質量(kg)6.4耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485生産国日本折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800適応身長(cm)140~180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507438SPC-14Wライトブラウン/ミルキーホワイト
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507447SPC-14Wグレー/ミルキーホワイト
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507456SPC-14Wブラック/ミルキーホワイト
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507465SPC-14Wブルー/ミルキーホワイト
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507474SPC-14Wピンク/ミルキーホワイト
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507483SPC-14ライトブラウン/ブラック
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507492SPC-14グレー/ブラック
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507508SPC-14ブラック/ブラック
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507517SPC-14ブルー/ブラック
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07507526SPC-14ピンク/ブラック
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

セブンポーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする