工場家具というコンセプトにより誕生したプロワークチェアに座面回転式シートが搭載されたプロワークチェアアラウンドが登場。
幅(mm)420質量(kg)8高さ(mm)930タイプ完成品種類折りたたみ椅子奥行(mm)590耐荷重(kg)100張地ビニールレザー張り背もたれあり肘掛なし材質(シート)ビニールレザー材質(フレーム)スチールパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×1100座高(mm)365~895材質(座面)ビニルレザーRoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)365~895グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×1100ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116再生紙使用マーク適合内容量1脚