ムーブスマート

ムーブスマート - ルネセイコウムーブスマート - ルネセイコウムーブスマート - ルネセイコウ
(2件のレビュー)

作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。

材質ビニルレザー、スチールパイプ耐荷重(kg)90キャスターあり材質(フレーム)スチールパイプ生産国日本座高(mm)210~450材質(座面)ビニルレザーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)48再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507605PMS-10ブラック/ブラック335×510×4805
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07507614PMS-10Aブラック/シルバー335×510×4805
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07507614
2023-05-10
用途: 作業椅子として使用
愛川電機製造業

クッションがもう少し厚いほうがよかったと思います。
あと3段くらい高くなったらいいと思いました。
低いほうは問題ありません。

対象商品 : 07507605
2016-06-30
用途: 自動車の磨き造形
自動車・二輪車・自転車関連業

作業中、高い位置と低い位置に即座に座席の高さ変えて座れるので、かなり便利!
欠点は、長時間座っているとお尻が痛い。。。
キャスターの溶接に耐久性が無く折れたり曲がったりする。
改善余地ありかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする