曜日別特売

鞍馬チェア

鞍馬チェア - ルネセイコウ

鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。
長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。
作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。

材質インテグラルスキンウレタン、スチール質量(kg)7.7ブラックブラック耐荷重(kg)80背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525~715高さ調節素材インテグラルスキンウレタン、スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507833SSS-4867ブラックブラック7.7
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする