曜日別特売

スタンドタッチテーブル

スタンドタッチテーブル - ルネセイコウスタンドタッチテーブル - ルネセイコウスタンドタッチテーブル - ルネセイコウスタンドタッチテーブル - ルネセイコウ

折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。
メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。

高さ(mm)700材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプニューグレー/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508357SB-750W900600
39,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07508366SB-75W750500
36,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする