曜日別特売
モノタロウ

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ - モノタロウパイプクリーナー 水圧洗浄タイプ - モノタロウパイプクリーナー 水圧洗浄タイプ - モノタロウパイプクリーナー 水圧洗浄タイプ - モノタロウ
(30件のレビュー)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。

付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC
2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。
2.先端ラバーを取付排水口にセットします。
3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。
4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508445-
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: トイレ詰まり解消
その他業種

強力、これで安心。正月休み中に発生。スッポンで解消せず、発注。休み明けに発送とのことで物流の込み具合から2・3日を覚悟していたら発送日翌日朝届いた。低評価にあるように引手を前後しようにもビクともしない。引手を回転することはできたので、続けていると引けるようになった。一旦引いたあとに押せないので、やはり回転させると押せた。作業は長い接手ゴムに交換してしっかり排水口に押し込みいっきに引手を引くと、あっさり解消した。

1が参考にしています
2025-12-23
用途: トイレの詰まりに
志村屋構造設計事務所、志村農園サービス業

トイレの詰まりに使いましたが、思ったほど吸引力がなかった。使い方が悪いかもしれません。残念ながらいつものパッコンとあまり変わらなかった。

対象商品 : 07508445
2024-05-09
用途: トイレ詰まり
サービス業

子供が2度トイレットペーパーを大量に流し詰まりました!1回目は泣く泣く業者を呼び3万円。今回こそはともう業者を呼べレベルの詰まりでしたが、無事に解消!!1日詰まりを放置したのは辛かったけど、もうつまりも怖くないとおもうと大満足です。本当にありがとうございました!!

3が参考にしています
対象商品 : 07508445
2023-06-12
用途: 排水つまり

吸込・圧力共に満足できます。高圧洗浄機で太刀打ち出来なっかた詰りも直ぐに解消でしました。

2が参考にしています
対象商品 : 07508445
2023-12-27
用途: お客様邸でトイレつまりが起きたときに緊応急処置用に購入。
有限会社岡村建築

もうすでに一件のトイレつまりSOSがあり、当製品で対処しました。
つまりは解消しました。

3が参考にしています
対象商品 : 07508445
2021-12-15
用途: 洗濯機横の排水、台所など
その他業種

購入当初は固くて自分の力では動かせませんでしたが、家の人にやってもらったら簡単にできました。
その後は私でも出きるようになり、流れが悪くなったら定期的に使用しようと思います。

対象商品 : 07508445
2021-05-12
用途: トイレの詰まり解消
ピースデリック有限会社サービス業

業者さんを呼ぶと必ずこのクリーナーを持ってきて一万とか取られるので買いました。一家に一台かと思います。付属品の使い方がわからずでしたが、あれこれしているうちにわかりました。その説明だけあると尚いいですね。

6が参考にしています
対象商品 : 07508445
2021-06-02
用途: 家のキッチン排水溝の詰まり改善
その他業種

排水溝にセットして、ハンドルを2回くらい引いたら、臭い匂いがしてあっという間に流れが良くなりました。
大した力も必要なく非常に良いです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
先端ラバーが蛇腹になっておりますが、曲げることも可能でしょうか。
回答:
先端ラバーの蛇腹部分を曲げる事は出来ません。
1が参考にしています
2024-04-10
質問:
付属品のラバーはトイレの場合に先端を交換するためのものでしょうか。
回答:
付属品の先端ラバー(長)、(短)は、ご使用用途によって使い分けしていただくアダプターとなります。
2が参考にしています
2024-04-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2が参考にしています
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする