(7件のレビュー)

ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07509066EM-214
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07509066
2016-04-14
用途: タイヤワックス塗布作業

自分はタイヤワックスを塗るのに購入しました。こちらのスロープのおかげで地面に接して塗りにくかった部分も綺麗に塗れるようになったので満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 07509066
2016-05-06
用途: オイル交換
農・林・水産業

最近の車は下側に入りづらく、これならお手軽に車高を上げることができるので便利です。

対象商品 : 07509066
2015-11-22
用途: 車高の低い車のジャッキアップ時
株式会社甲信マツダ自動車・二輪車・自転車関連業

高さがちょうど良く今まで苦労していたジャッキアップ、リフトアップ時のリフト掛け作業の時間が大幅に短縮しました。

対象商品 : 07509066
2015-12-11
用途: 車高の低い車用

上りきりの最後の高さが もう少し高い方が良いです

2が参考にしています
対象商品 : 07509066
2015-08-12
用途: 下回り作業

しっかりと車を載せて、持ち上げることができました。

対象商品 : 07509066
2015-08-24
用途: 車の整備

強度もあり問題なく使用できます。

対象商品 : 07509066
2014-12-28
用途: オイルとエレメントの交換作業

はじめてなので 緊張しましたが 大丈夫でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする