曜日別特売

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 - 東レプラスチック精工
(2件のレビュー)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。

用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07509242-100~30010
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509258-301~50010
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509267-501~100010
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509276-100~30015
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509285-301~50015
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509294-501~100015
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509303-100~30020
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509312-301~50020
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509328-501~100020
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509337-100~30025
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509346-301~50025
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509355-501~100025
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509364-100~30030
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509373-301~50030
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509382-501~100030
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509398-100~30035
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509407-301~50035
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509416-501~100035
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509425-100~30040
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509434-301~50040
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509443-501~100040
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509452-100~30045
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509468-301~50045
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509477-501~100045
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509486-100~30050
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509495-301~50050
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509504-501~100050
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509513-100~30055
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509522-301~50055
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509538-501~100055
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509547-100~30060
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509556-301~50060
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509565-501~100060
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509574-100~30065
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509583-301~50065
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509592-501~100065
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509608-100~30070
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509617-301~50070
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509626-501~100070
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509635-100~30075
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509644-301~50075
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509653-501~100075
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509662-100~30080
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509678-301~50080
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509687-501~100080
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509696-100~30085
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509705-301~50085
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509714-501~100085
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509723-100~30090
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509732-301~50090
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07509364
2018-02-14
用途: カメラのステー

商品は問題なく、良い品物だと思います。価格も問題ありません。
納期も当初の予定通りでしたが、可能ならもう少し短縮してもらえるとありがたいzです。

対象商品 : 07509504
2018-03-01
用途: 機械部品の補修

ネット最安値だと思います。梱包も万全で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする