曜日別特売

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 - 東レプラスチック精工
(3件のレビュー)

摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。

用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07509784-550~15050~250
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509793-550~150251~500
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509802-550~150501~750
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509818-550~150751~1000
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509827-5151~25050~250
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509836-5151~250251~500
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509845-5151~250501~750
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509854-5151~250751~1000
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509863-5251~35050~250
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509872-5251~350251~500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509888-5251~350501~750
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509897-5251~350751~1000
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509906-5351~50050~250
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509915-5351~500251~500
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509924-5351~500501~750
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509933-5351~500751~1000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509942-650~15050~250
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509958-650~150251~500
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509967-650~150501~750
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509976-650~150751~1000
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509985-6151~25050~250
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07509994-6151~250251~500
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510003-6151~250501~750
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510012-6151~250751~1000
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510028-6251~35050~250
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510037-6251~350251~500
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510046-6251~350501~750
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510055-6251~350751~1000
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510064-6351~50050~250
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510073-6351~500251~500
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510082-6351~500501~750
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510098-6351~500751~1000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510107-850~15050~250
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510116-850~150251~500
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510125-850~150501~750
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510134-850~150751~1000
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510143-8151~25050~250
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510152-8151~250251~500
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510168-8151~250501~750
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510177-8151~250751~1000
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510186-8251~35050~250
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510195-8251~350251~500
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510204-8251~350501~750
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510213-8251~350751~1000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510222-8351~50050~250
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510238-8351~500251~500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510247-8351~500501~750
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510256-8351~500751~1000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510265-1050~15050~250
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07510274-1050~150251~500
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07509942
2018-06-24
用途: カラクリ仕掛け風の動くオモチャに使いました
飲食業

加工し易く、切削面も綺麗に仕上がり。良い材料を見つけたと思っています。

対象商品 : 07510265
2018-01-26
用途: 基盤の土台として 試作用

厚みが10mmと表記されているが、11.2mmだった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 07509793
2016-08-16
用途: アルミの引き戸の振れ止の作製に使用。
エクステリア津田建設業・工事業

かなり前のおそらく40年以上前のアルミサッシの戸車がすり減ってしまい、後付け戸車に付け替えしたのですが、レールの幅が広いので普通の戸車では無理なので平らなタイプを付けたのですが、左右に揺れて戸車がレールから外れるので、この樹脂を使用して特製の戸の振れ止を作り普通に使えるアルミ引き戸にすることができました。普通の樹脂だと擦れているうちに直ぐにすり減ってしまい本来の性能が維持できる時間が短いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2371:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする