曜日別特売

アルミソケット ナット

アルミソケット  ナット - ダイセン
(1件のレビュー)

小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。

用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10内容量1個
注意
※溶剤に浸漬して洗浄しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511595D-02SNA
1,020
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07511595
2024-08-08
用途: 工場のホースに
株式会社川田商会 協栄自工

ワンタッチで探してアルミに魅かれて買いましたが、スーパーカプラーの細いタイプで使えませんでした。
ハイカプラーと同じサイズは何処で見分けたらよいのか分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする