ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ソケット タケノコ
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
78
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法H(mm)
19
材質(シール)
ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)
67
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
9
寸法F(Φmm)
5
耐圧力(MPa)
2.0
適合ホース
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511622
22DSH
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください