曜日別特売

ソケット ナット

ソケット  ナット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751163865DSC
1,100
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする