ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
プラグ オネジ
ソケットorプラグ
プラグ
適合
R3/8
質量(g)
39
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
42
寸法F(Φmm)
8
寸法E(Φmm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511717
23DPM
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください