ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
プラグ タケノコ
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
28
寸法A(mm)
57
寸法C(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
16
寸法F(Φmm)
5
寸法E(Φmm)
7.5
適合ホース
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511735
22DPH
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください