ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
プラグ ナット
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
40
寸法A(mm)
43.5
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
16
寸法F(Φmm)
5.7
寸法E(Φmm)
7.5
適合ホース
5.0×8.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511753
65DPC
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください