ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
フリープラグ オネジ
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途
一般エアー工具向け
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(本体)
鉄
質量(g)
45
屈曲角度(°)
30
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
注意
※溶剤に浸透して洗浄しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511857
FP5-2M
1.0
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください