曜日別特売

インテルパック ディストリビュータ

インテルパック ディストリビュータ - azbil(旧:山武)インテルパック ディストリビュータ - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
入力種類
負荷抵抗
消費電力
起動電流(A)
温度特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07588717IP50DBC00AA00AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
92,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588726IP50DBC00AAB0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588735IP50DBC00AAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588744IP50DBC00AAT0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588762IP50DBC00AB00AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
92,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588778IP50DBC00ABB0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588787IP50DBC00ABD0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588796IP50DBC00ABT0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588805IP50DBC00AD00DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588814IP50DBC00ADB0DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
102,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588823IP50DBC00ADD0DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588832IP50DBC00ADT0DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588857IP50DBC00HA00AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
92,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588866IP50DBC00HAB0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588875IP50DBC00HAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588884IP50DBC00HAT0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588902IP50DBC00HB00AC200/220/240(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
92,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588918IP50DBC00HBB0AC200/220/240(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588927IP50DBC00HBD0AC200/220/240(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588945IP50DBC00HD00DC24DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588954IP50DBC00HDD0DC24DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588963IP50DBC00HDT0DC24DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588972IP50DBC01AA00AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
92,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588988IP50DBC01AAB0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07588997IP50DBC01AAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589006IP50DBC01AAT0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589024IP50DBC01AB00AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
92,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589033IP50DBC01ABB0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589042IP50DBC01ABD0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589058IP50DBC01ABT0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589076IP50DBC01AD00DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589085IP50DBC01ADB0DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
102,000
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589094IP50DBC01ADD0DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589103IP50DBC01ADT0DC24DC4~20mA絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589128IP50DBC01HA00AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
92,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589137IP50DBC01HAB0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
112,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589146IP50DBC01HAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589155IP50DBC01HAT0AC100/110/120(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約4.9VA-±0.1%FS/10℃
111,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589173IP50DBC01HB00AC200/220/240(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
92,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589182IP50DBC01HBD0AC200/220/240(50/60Hz)DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約7.4VA-±0.1%FS/10℃
94,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589198IP50DBC01HD00DC24DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589207IP50DBC01HDD0DC24DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589216IP50DBC01HDT0DC24DC1~5V絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)750Ω以下約2.6VA0.15以下±0.1%FS/10℃
99,800
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589234IP50DBE00AA00AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.0VA-±0.01%FS/10℃
44,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589243IP50DBE00AAB0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.0VA-±0.01%FS/10℃
63,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589252IP50DBE00AAD0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.0VA-±0.01%FS/10℃
46,500
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589268IP50DBE00AAT0AC100/110/120(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.0VA-±0.01%FS/10℃
62,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589277IP50DBE00AB00AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.0VA-±0.01%FS/10℃
44,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589286IP50DBE00ABD0AC200/220/240(50/60Hz)DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.0VA-±0.01%FS/10℃
46,500
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07589295IP50DBE00AD00DC24DC4~20mA非絶縁形 ディストリビュータDC4~20mA二線式発信器発信器の仕様に依存約2.6VA0.11以下±0.01%FS/10℃
44,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする